Triax - PH3 PATRONHÅNDTAK FOR 3POL DZ - 1190070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 0 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A
Egnet for sikringsinnsatser - Andre
Antall poler - 0
Utførelse av betjeningselement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5702668486121
Elnummer
1190070
Leverandørens varenummer
1190070
Typebeskrivelse
FH3 Patronhåndtag
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
0 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0 A
Egnet for sikringsinnsatser:
Andre
Antall poler:
0
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Utførelse som hovedbryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Kabelinngang:
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Egnet for gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering:
Ja
Egnet for samleskinnemontering:
nei
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
Andre