Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Tridonic - Accu-NiCd C 4 A - 89899692

KopierKopier
Tridonic - Accu-NiCd C 4 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 1,2 V

  • Kapasitet - 1,6 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210204772

Elnummer

6630805

Leverandørens varenummer

89899692

Typebeskrivelse

6630805

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

1,2 V

Kapasitet:

1,6 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

4

Modell / utførelse:

Nikkel-cadmium

Lengde:

206 mm

Høyde inkl. poler:

26 mm

Bredde:

26 mm

Diameter:

26 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

0,22 g

Accu-NiCd C 4 A