Tridonic - Accu-NiCd C 6 C - 89899699
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 1,2 V
Kapasitet - 1,6 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210204833
Elnummer
6630831
Leverandørens varenummer
89899699
Typebeskrivelse
6630831
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
1,2 V
Kapasitet:
1,6 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
6
Modell / utførelse:
Nikkel-cadmium
Lengde:
164 mm
Høyde inkl. poler:
26 mm
Bredde:
26 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
45...45 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
0,27 g


