Tridonic - basicDIM DGC Sensor 5DPI 14f - 86459655
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Type sensor - Påmontert føler
Antall kanaler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120044950572
Elnummer
1411128
Leverandørens varenummer
86459655
Typebeskrivelse
1411128
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Type sensor:
Påmontert føler
Antall kanaler:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med LED-visning:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kan kobles inntil 4 stk detektorer til en basicDIM DGC.
Du kan velge å slå av PIR eller LUX funksjon etter ønske og den fungerer mot Fjerkontroll og masterCONFIGURATOR
Strømforsyning via basicDIM DGC
Denne modellen er for innfelling i armaturer.


