Utgått

Tridonic - Elektronisk reaktor for T5 rør 80W - 22185107

KopierKopier
Tridonic - Elektronisk reaktor for T5 rør 80W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 0...0 W

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 55...80 W

  • Egnet for antall lamper - 2...2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210355702

Elnummer

3396000

Leverandørens varenummer

22185107

Typebeskrivelse

3396000

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

0...0 W

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

55...80 W

Egnet for antall lamper:

2...2

Egnet for lampeeffekt:

55...80 W

Merkespenning:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

Ja

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

Ja

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

Ja

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt (3 lampe):

0...0 W

Egnet for lampeeffekt (4 lampe):

0...0 W

Kapsling:

Plastkapsling

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

425 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

Dimbar elektronisk HF reaktor med varmstart av alle typer lysrør/kompaktlysrør. Dimmes enten via enkel impulsbryter (max 8-10stk) eller digitalt DSI signal (nærmest ubegrenset antall).