Utgått

Tridonic - EM converterLED PRO 103 50V til NØDLYS - 89800184

KopierKopier
Tridonic - EM converterLED PRO 103 50V til NØDLYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210466293

Elnummer

6630835

Leverandørens varenummer

89800184

Typebeskrivelse

6630835

LED nødlys forkoblingsutstyr med DALI interface og automatisk test funksjon.
For LED moduler med en frem spenning på 10 – 50 V.
SELV for utgangsspenning < 60 V DC
Lav-profil (21 x 30 mm tverrsnitt)