Tridonic - I-Select plugg Brun 1400mA - 28000280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9006210493077
Elnummer
6630219
Leverandørens varenummer
28000280
Typebeskrivelse
6630219
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Denne passer til brun serie som er mellom 900mA og 1750mA.
Denne motstanden gir 1400mA
Denne motstanden gir 1400mA
ProduktbladPDF


