Tridonic - I-Select plugg Grønn 700mA - 28000278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9006210492971
Elnummer
6630210
Leverandørens varenummer
28000278
Typebeskrivelse
6630210
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Denne passer til grønn serie som er mellom 350mA og 900mA.
Denne motstanden gir 700mA
Denne motstanden gir 700mA
ProduktbladPDF


