Tridonic - LED 0010 K001 12V - 86453116

KopierKopier
Tridonic - LED 0010 K001 12V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Sekundærspenningsområde - 12...12 V

  • Utgangseffekt - 10...10 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612696083156

Elnummer

6630675

Leverandørens varenummer

86453116

Typebeskrivelse

6630675

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Sekundærspenningsområde:

12...12 V

Utgangseffekt:

10...10 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Lengde:

76 mm

Bredde:

36 mm

Høyde:

18 mm

LED driver 12V 10W IP20