Tridonic - LED converter LCI TEC SR 35W-500mA - 87500195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Sekundærspenningsområde - 70...70 V
Utgangsstrøm - 500...500 mA
Utgangseffekt - 35...35 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210466149
Elnummer
6630140
Leverandørens varenummer
87500195
Typebeskrivelse
6630140
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Sekundærspenningsområde:
70...70 V
Utgangsstrøm:
500...500 mA
Utgangseffekt:
35...35 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Lengde:
159,4 mm
Bredde:
82 mm
Høyde:
34 mm


