Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Tridonic - LED driver 24V 100W Casambi - 28002675

KopierKopier
Tridonic - LED driver 24V 100W Casambi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210693637

Elnummer

6604356

Leverandørens varenummer

28002675

Typebeskrivelse

6604356

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

417...4167 mA

Utgangseffekt:

10...100 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

295 mm

Bredde:

43 mm

Høyde:

30 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·Dimbar LED driver
·basicDIM Wireless
·ready2mains
·24V DC spenning
·10 - 100W effekt
·IP20
·Dimmer 100 - 1%
·Strekkavlaster
·Konstant lysutbytte (CLO)
·100 000t ved ta 40°C
·ta -25 - 50°C
·PWM frekvens ~ 1 kHz
·SELV
·EN 50172 for nødlyssystem
·5 års garanti
·Mål LxBxH: 295 x 43 x 29,8 mm
Casambi Ready LED driver som kan brukes med App eller basicDIM brukergrensesnitt.