Tridonic - LED driver 24V DC 150W one4all DIM DALI-DSI-IMPULS IP22 - 28001437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9006210583853
Elnummer
6604344
Leverandørens varenummer
28001437
Typebeskrivelse
6604344
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangsstrøm:
625...6250 mA
Utgangseffekt:
15...150 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
Ja
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
325 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
•one4all - DALI, DSI, impuls
•24V DC spenning
•15-150W effekt
•IP20
•Dimmer 100 – 1%
•Minnefunksjon
•Konstant lysutbytte (CLO)
•Strekkavlaster
•Levetid 50 000 timer
•Ta -25 - +50
•SELV
•5 års garanti


