Tridonic - LED driver LC 24V 30-100W Ikke dimbar - 87500668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangseffekt fra/til - 30...100 W
For utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210634395
Elnummer
6604382
Leverandørens varenummer
87500668
Typebeskrivelse
6604382
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangseffekt fra/til:
30...100 W
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
12...12 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lengde:
295 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
·24V DC spenning
·30-100W belastning
·Dimbar via eksterne PWM LED dimmere tilkoblet sekundærsiden.
·100 000 timers levetid ved maks last ved 40 grader omgivelsestemperatur
·Maks 23 stk drivere på en B16 sikringskurs
·5 års garanti
·IP20
·Mål LxBxH: 295 x 43 x 29,8 mm
·Merkevare Tridonic