Utgått

Tridonic - LED driver LC 24V 60-200W Ikke dimbar - 87500856

KopierKopier
Tridonic - LED driver LC 24V 60-200W Ikke dimbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Utgangseffekt fra/til - 60...200 W

  • For utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Utgangseffekt fra/til:

60...200 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lengde:

325 mm

Bredde:

43 mm

Høyde:

30 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

·LED driver LC
·24V DC spenning
·60-200W belastning
·Dimbar via eksterne PWM LED dimmere tilkoblet sekundærsiden.
·100 000 timers levetid ved maks last og 40 graders omgivelsestemperatur
·5 års garanti
·Maks 10 stk drivere på en B16 sikring
·IP20
·Mål LxBxH: 325 x 43 x 29,8 mm
·Merkevare Tridonic