Tridonic - LED driver LCA 25W mA one4all one4all, DALI, DSI og impuls - 28000675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 20...50 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210523996
Elnummer
6604324
Leverandørens varenummer
28000675
Typebeskrivelse
6604324
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
20...50 V
Utgangsstrøm:
350...1050 mA
Utgangseffekt:
25...25 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
Ja
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
130 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
•IP20
•Styres med DALI, DSI eller impuls
•Dimmer 100 - 1%
•Mål 130x43x30 mm
•Levetid 100 000 timer ved ta 40°
•5 års garanti


