Tridonic - LED driver LCA 300-500mA 21W Fasedimbar - 87500603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210636405
Elnummer
6604385
Leverandørens varenummer
87500603
Typebeskrivelse
6604385
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangsstrøm:
300...500 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Lengde:
102 mm
Bredde:
51 mm
Høyde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
·Dimmes med fasesnitt og faseavsnitt dimmere
·Dimbar fra 100 - 5% (avhengig av dimmer)
·Velg mellom tre utganger: 300mA, 450mA eller 500mA
·Utgang 300mA = min. 8,4 til maks 12,6 W
·Utgang 450mA = min 12,6 til maks 18,9 W
·Utgang 500mA = min 14 til maks 21 W
·Utgangspenning 28 - 42 V
·IP20
·SELV
·Beskyttet mot overtemperatur, overlast, kortslutning og null last
·Forventet levetid 50 000 timer ved Ta = 40 grader.
·5 års garanti
·Mål LxBxH: 101,5 x 51 x 29,5 mm
·Se dimmetabell under teknisk info


