Utgått

Tridonic - LED driver LCBI 500mA 15W SR - 89800267

KopierKopier
Tridonic - LED driver LCBI 500mA 15W SR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Utgangsstrøm - 500...500 mA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210487502

Elnummer

6630221

Leverandørens varenummer

89800267

Typebeskrivelse

6630221

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Utgangsstrøm:

500...500 mA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Flimmerfri dimming mellom 5 og 100 % ved bruk av forkant eller bakkant dimmer. SELV. Forventet levetid 50.000 timer med en Ta temperatur på maks + 50gr C.