Utgått

Tridonic - LED driver LCI 350mA 15W IP67 - 86459179

KopierKopier
Tridonic - LED driver LCI 350mA 15W IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Sekundærspenningsområde - 43...43 V

  • Utgangsstrøm - 350...350 mA

  • Utgangseffekt - 15...15 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Sekundærspenningsområde:

43...43 V

Utgangsstrøm:

350...350 mA

Utgangseffekt:

15...15 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Lengde:

120 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

31 mm

Kontantstrøm converter, kortslutningssikker, SELV, IP67, leveres med 0,5 meter kabel på primær- og sekundærside