Utgått

Tridonic - LED driver LCU 12V 180W IP67 - 28000511

KopierKopier
Tridonic - LED driver LCU 12V 180W IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Sekundærspenningsområde - 12...12 V

  • Utgangseffekt - 18...180 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210514567

Elnummer

6630296

Leverandørens varenummer

28000511

Typebeskrivelse

6630296

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Sekundærspenningsområde:

12...12 V

Utgangseffekt:

18...180 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Lengde:

245 mm

Bredde:

60 mm

Høyde:

29 mm

Inngangsspenning 120-240V. Effekt 20 - 180W. Ta temperatur -40 - +70 oC. Leveres med fastmonterte ledninger på både primær- og sekundærside ca 0,5 m