Tridonic - LED JUSTERBART FESTE STÅL 2pk - 24166024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 0 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210266596
Elnummer
3803713
Leverandørens varenummer
24166024
Typebeskrivelse
3803713
Lengde:
0 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
2 vribare fester i stål for Talexx Engine og monteringsprofil Z22W-2. Skrus inn i hver side, 4 skruer inkludert.