Utgått

Tridonic - LEDtape 930 LLE 24V 1200lm EXC - 3203906

KopierKopier
Tridonic - LEDtape 930 LLE 24V 1200lm EXC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 11,2 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1200 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210589503

Elnummer

3203906

Leverandørens varenummer

3203906

Typebeskrivelse

3203906

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

11,2 W

Lysstyrke pr. meter:

1200 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

144

Antall lyspunkter pr. fot:

43,902

Lampeffekt pr. fot:

3,415 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks systemeffekt:

53,76 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

1,2 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

50 mm

Total lengde:

4,8 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

· LEDtape 11,2 W/meter

· 1190 lumen/meter

· 96 lumen/watt

· Fargetemperatur 3000K

· Kuttlengde 5 cm

· Antall LED pr meter 144

· Selvklebende 3M tape

· Levetid 50 000 / L70 (ta 65°)

· 5 års garanti

Selvklebende tape på baksiden for enkel montering på forskjellige underlag. Anbefalt aluminiumprofil for god kjøling.

Hurtigtilkobling og hurtigskjøt for rask og enkel tilkobling – bestilles separat.

Dimbar LED stripe med meget høy effektivitet i lumen per watt (96m/W ved tp = 65°C)