Tridonic - PC 1x14-21W Basic sl - 22176001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 14...21 W
Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 0...0 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Merkespenning fra/til - 198...264 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210226927
Elnummer
3396233
Leverandørens varenummer
22176001
Typebeskrivelse
3396233
Modell / utførelse:
Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe):
14...21 W
Egnet for lampeeffekt (2 lampe):
0...0 W
Egnet for antall lamper:
1...1
Merkespenning fra/til:
198...264 V
Multiwattutførelse:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
Ja
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
nei
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
nei
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
nei
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Egnet for lampeeffekt (3 lampe):
0...0 W
Egnet for lampeeffekt (4 lampe):
0...0 W
Egnet for lampeeffekt:
14...14 W
Kapsling:
Plastkapsling
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
145 mm
Bredde:
22 mm
Høyde:
21 mm


