Tridonic - PC PRO 1X26 / 2x26 / 1x42 TC FSM B101 TRIDONIC REAKTOR - 22176408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 18...42 W
Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 18...26 W
Egnet for antall lamper - 1...2
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210345697
Elnummer
3395964
Leverandørens varenummer
22176408
Typebeskrivelse
3395964
Modell / utførelse:
Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe):
18...42 W
Egnet for lampeeffekt (2 lampe):
18...26 W
Egnet for antall lamper:
1...2
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Multiwattutførelse:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
nei
For lampetype T16-R:
Ja
For lampetype T26:
nei
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
Ja
For lampetype TC-F:
Ja
For lampetype TC-L:
Ja
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
Ja
Egnet for lampeeffekt (3 lampe):
0...0 W
Egnet for lampeeffekt (4 lampe):
0...0 W
Egnet for lampeeffekt:
18...42 W
Kapsling:
Plastkapsling
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
I
Lengde:
103 mm
Bredde:
67 mm
Høyde:
31 mm
1 x 22 W T5c
1 x 40 W T5c
2 x 22 W T5c
1 x 26 W TC-DEL
2 x 26 W TC-DEL
1 x 18 W TC-F
1 x 24 W TC-F
2 x 18 W TC-F
2 x 24 W TC-F
1 x 18 W TC-L
1 x 24 W TC-L
2 x 18 W TC-L
2 x 24 W TC-L
1 x 26 W TC-TEL
1 x 32 W TC-TEL
1 x 42 W TC-TEL
2 x 26 W TC-TEL


