Tridonic - PCA 1/14/24 T5 EXCEL - 22185103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Egnet for antall lamper - 1...1
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Multiwattutførelse - Ja
Dimming 0-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210264684
Elnummer
3396206
Leverandørens varenummer
22185103
Typebeskrivelse
3396206
Modell / utførelse:
Elektronisk
Egnet for antall lamper:
1...1
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Multiwattutførelse:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Uten dimmefunksjon:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
nei
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
nei
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
nei
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
nei
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Egnet for lampeeffekt:
14...14 W
Kapsling:
Plastkapsling
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lengde:
360 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm


