Utgått

Tridonic - Trafo 1.6KVA 660-690/230V - 28000413

KopierKopier
Tridonic - Trafo 1.6KVA 660-690/230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Utgangsstrøm fra/til - 400...4000 mA

  • Utgangseffekt fra/til - 96...96 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Utgangsstrøm fra/til:

400...4000 mA

Utgangseffekt fra/til:

96...96 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

300 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

21 mm

Inngangsspenning 120-240V. Effekt 10 - 96W. Ta temperatur -25 - +70 oC.