Trontek - KB1 Veggkasse - 7070772001409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rektangulær
Modell / utførelse - Andre
Utstyrt med - Uten
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070772001409
Elnummer
1213521
Leverandørens varenummer
7070772001409
Typebeskrivelse
Veggkasse
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Hvit
Konstruktionstype:
Andre
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Lengde:
545 mm
Bredde:
245 mm
Dybde:
52...52 mm
Innvendig dybde:
47 mm
For antall apparatinnsatser:
0
Montering av apparat:
Skrus eller spres
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
20 mm
For kabeldiameter:
0...20 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
18
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten


