Trontek - KE16 Skapmuffe KE16 - 7070772001201

Trontek
KopierKopier
Trontek - KE16 Skapmuffe KE16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 16 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Konstruktionstype - Uten gjenger

  • Forbindelsestype - Klikkforbindelse

  • Roterende gjenge - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Nominell diameter:

16 mm

Modell / utførelse:

Rett

Konstruktionstype:

Uten gjenger

Forbindelsestype:

Klikkforbindelse

Roterende gjenge:

nei

Enhetlig:

Ja

Med integrert holder:

Ja

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Minste innerdiameter:

16 mm

Maksimal ytterdiameter:

16 mm

Total høyde:

29 mm

Total lengde:

33 mm

Farge:

Andre

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

nei

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

nei

Tilpasset 16mm K-rør og 16mm hull