Trontek - KK2 Overgangsmuffe for K-rør KK2 - 7070772001041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Halogenfri - Ja
Lesing (i tommer) - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070772001041
Elnummer
1213520
Leverandørens varenummer
7070772001041
Typebeskrivelse
Overgangsmuffe
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lesing (i tommer):
16 mm
Med pinne:
7 mm
Polert overflate:
nei
Overgangsmuffe for å koble 6, 7 og 8mm K-rør til veggboks med 16mm rørinnføring.
Lysåpning: 4,5mm
Lysåpning: 4,5mm