Trontek - KL60 Stenderskinne KL60 - 7070772001645
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 640 mm
Bredde - 18 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 2,5 mm
Type feste - Spikre
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070772001645
Elnummer
1213531
Leverandørens varenummer
7070772001645
Typebeskrivelse
Stenderskinne
Lengde:
640 mm
Bredde:
18 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
2,5 mm
Type feste:
Spikre
Høyde:
15 mm
For maks buntediameter:
40 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Stål
Driftstemperaturområde:
0...100 °C


