Utgått

Trontek - Stenderfeste KBF60 - KBF60

Trontek
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festestift

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for sentralboks - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070772002208

Elnummer

1213532

Leverandørens varenummer

KBF60

Typebeskrivelse

Stenderfeste

Type tilbehør/reservedel:

Festestift

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for sentralboks:

Ja

Stenderfeste for montering mellom tre- eller stålstender med 60cm avstand, for montasje av inntil 6 veggbokser.
Tilpasset ELKO S57 Flexi 20 veggbokser (rød) og Schneider Eco veggbokser (grå).
Materiale: Forsinket stålplate 1,0mm