Tyløhelo - BADSTUOVN SENSE PURE 10, MED ELITE STYREPANEL - 61001164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 10,5 kW
Bredde - 431 mm
Høyde - 560 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sense Pure
EAN/GTIN
7392139489348
Elnummer
5401770
Leverandørens varenummer
61001164
Typebeskrivelse
5401770
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
10,5 kW
Bredde:
431 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
375 mm
10500W /Styrepanel Pure inkludert


