Tyløhelo - BADSTUOVN SENSE PURE 8, MED PURE STYREPANEL - 61001162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 8 kW
Bredde - 431 mm
Høyde - 560 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sense Pure
EAN/GTIN
7392139991889
Elnummer
5401809
Leverandørens varenummer
61001162
Typebeskrivelse
5401809
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
8 kW
Bredde:
431 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
375 mm
8000W /Styrepanel Pure inkludert


