Tyløhelo - RELEBOKS COMMERCIAL LITE FOR OVNER 6-8 KW - 71016014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 0 kW
Bredde - 482 mm
Høyde - 77 mm
Dybde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392139457712
Elnummer
5401775
Leverandørens varenummer
71016014
Typebeskrivelse
5401775
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
0 kW
Bredde:
482 mm
Høyde:
77 mm
Dybde:
300 mm
RELEBOKS COMMERCIAL LITE FOR OVNER 6-8 KW


