Tylö - FOOT SENSE 6/8/10 SORT Ben til badstuovn - 61001360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 10 kW
Bredde - 435 mm
Høyde - 625 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332975065061
Elnummer
5409670
Leverandørens varenummer
61001360
Typebeskrivelse
5409670
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
10 kW
Bredde:
435 mm
Høyde:
625 mm
Dybde:
375 mm
Vegghengt badstuovn 10,5kw


