Tylö - MAGMA 262 BADSTUOVN GULV, 26 kW - 000914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6416976009147
Elnummer
5409634
Leverandørens varenummer
000914
Typebeskrivelse
5409634
Floor standing heater, 26 kW (10,5 kW + 15,5 kW), graphite grey, 400V3N~