Tylö - SENSE COMBI 6 PURE BADSTUOVN VEGG 6,6kW - 61001358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 8 kW
Bredde - 435 mm
Høyde - 625 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332975065054
Elnummer
5409674
Leverandørens varenummer
61001358
Typebeskrivelse
5409674
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
8 kW
Bredde:
435 mm
Høyde:
625 mm
Dybde:
375 mm
Vegghengt badstuovn 8kw