Tylö - SENSE COMBI 8 ELITE (CLOUD) BADSTUOVN VEGG 8kW - 61001356
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 6 kW
Bredde - 435 mm
Høyde - 625 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332975065047
Elnummer
5409672
Leverandørens varenummer
61001356
Typebeskrivelse
5409672
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
6 kW
Bredde:
435 mm
Høyde:
625 mm
Dybde:
375 mm
Vegghengt badstuovn 6,6kw