Tyløhelo - BADSTUARMATUR OPUS 100, - 90011090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggmontering - Ja
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - G9
Spenningstype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tylø badstubelysning
EAN/GTIN
7392139207119
Elnummer
5410766
Leverandørens varenummer
90011090
Typebeskrivelse
5410766
Veggmontering:
Ja
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
G9
Spenningstype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
ARMATUR OPUS 100 25 W 230 V for veggmontering badstu


