Tyløhelo - Badstudør DGB 7x19 klart glass karm - håndtak. Ytre karm 690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dørblad materiale - Andre
Dørkarm bredde - 690 mm
Dørkarm høyde - 1890 mm
Karmdybde - 92 mm
Dør med glass - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392139840859
Elnummer
5400079
Leverandørens varenummer
91031500
Typebeskrivelse
5400079
Dørblad materiale
Andre
Dørkarm bredde
690 mm
Dørkarm høyde
1890 mm
Karmdybde
92 mm
Dør med glass
Ja
Glasstype
Klart glass
Herdet glass
Ja
Type dør
Badstudør
Badstudør i glass med karm og håndtak. Ytre karm 690 x 1890 mm