Tyløhelo - BADSTUOVN COMBI 6 1/3X230V, 3X 400v med styrepanel ELITE - 61001036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 6,6 kW
Bredde - 431 mm
Høyde - 560 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392139312097
Elnummer
5401811
Leverandørens varenummer
61001036
Typebeskrivelse
5401811
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
6,6 kW
Bredde:
431 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
375 mm
6600W / Styrepanel Elite Inklidert