Utgått

Tyløhelo - BADSTUOVN COMBI 6,6kW 1/3X230 STYREPANEL PURE - 61001080

KopierKopier
Tyløhelo - BADSTUOVN COMBI 6,6kW 1/3X230 STYREPANEL PURE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Effekt - 6,6 kW

  • Bredde - 430 mm

  • Høyde - 560 mm

  • Dybde - 375 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Combi

EAN/GTIN

7392139420778

Elnummer

5401806

Leverandørens varenummer

61001080

Typebeskrivelse

5401806

Monteringsmetode:

Veggapparat

Effekt:

6,6 kW

Bredde:

430 mm

Høyde:

560 mm

Dybde:

375 mm

BADSTUOVN MED SEPARAT STYREPANEL. SVAKSTRØMSKABEL PÅ 3 METER MEDFØLGER.