Utgått

Tyløhelo - BADSTUOVN COMBI 8kW 3X230 3X4 STYREPANEL PURE - 61001082

KopierKopier
Tyløhelo - BADSTUOVN COMBI 8kW 3X230 3X4 STYREPANEL PURE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Effekt - 8 kW

  • Bredde - 431 mm

  • Høyde - 560 mm

  • Dybde - 375 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Combi

EAN/GTIN

7392139420792

Elnummer

5401808

Leverandørens varenummer

61001082

Typebeskrivelse

5401808

Monteringsmetode:

Veggapparat

Effekt:

8 kW

Bredde:

431 mm

Høyde:

560 mm

Dybde:

375 mm

8000W /Styrepanel Pure inkludert