Tyløhelo - BADSTUOVN SENSE ELITE 10, MED ELITE STYREPANEL - 61001112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 10,5 kW
Bredde - 431 mm
Høyde - 560 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sense Elite
EAN/GTIN
7392139489379
Elnummer
5401771
Leverandørens varenummer
61001112
Typebeskrivelse
5401771
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
10,5 kW
Bredde:
431 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
375 mm
10000W /Styrepanel Elite inkludert


