Tyløhelo - BADSTUOVN SENSE ELITE 6, MED ELITE STYREPANEL - 61001034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 6,6 kW
Bredde - 431 mm
Høyde - 560 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sense Elite
EAN/GTIN
7392139992145
Elnummer
5401769
Leverandørens varenummer
61001034
Typebeskrivelse
5401769
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
6,6 kW
Bredde:
431 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
375 mm
6600W / Styrepanel Elite Inklidert


