Tyløhelo - BADSTUOVN SENSE SPORT 2/4 BRYTER 4,5KW 2X400V+N 1X230V - 62202020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 4,5 kW
Bredde - 350 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sense Sport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332975002264
Elnummer
5401777
Leverandørens varenummer
62202020
Typebeskrivelse
5401777
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
4,5 kW
Bredde:
350 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
220 mm
BADSTUOVN SENSE SPORT 2/4, 230 /400 VOLT 4500 WATT, DETTE ER EN OPPGRADERING AV TIDLIGERE COMPACT ( ELNR 5410777)