Tyløhelo - BADSTUOVN TYLØ SENSE SPORT 6,6kW HXB 59X43CM Artnr 61001018 - 61001018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 6,6 kW
Bredde - 431 mm
Høyde - 559 mm
Dybde - 337 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392139917216
Elnummer
5410716
Leverandørens varenummer
61001018
Typebeskrivelse
5410716
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
6,6 kW
Bredde:
431 mm
Høyde:
559 mm
Dybde:
337 mm
6600 W
Kan kobles1/3 fas 230V eller 3 fas 400V
Kan kobles1/3 fas 230V eller 3 fas 400V


