Tyløhelo - BADSTUOVN VIENNA 60 STS 6,0 KW SORT MULTIVOLTAGE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 6000 kW
Bredde - 420 mm
Høyde - 615 mm
Dybde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6416416135559
Elnummer
5401747
Leverandørens varenummer
000509
Typebeskrivelse
5401747
Monteringsmetode
Veggapparat
Effekt
6000 kW
Bredde
420 mm
Høyde
615 mm
Dybde
270 mm
VIENNA 60 STS 6,0 kW 230 / 400 volt 3-fas