Tyløhelo - BADSTUSTYRING ELITE - 72005030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 0 kW
Bredde - 85 mm
Høyde - 127 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sense Elite
EAN/GTIN
7392139413596
Elnummer
5401774
Leverandørens varenummer
72005030
Typebeskrivelse
5401774
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
0 kW
Bredde:
85 mm
Høyde:
127 mm
Dybde:
20 mm
STYREPANEL FOR BADSTUOVN, IKKE TRÅDLØST


