Utgått

Tyløhelo - HIMALAYA 70 BWT TREND 6,8 kW - 001930

KopierKopier
Tyløhelo - HIMALAYA 70 BWT TREND 6,8 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulvapparat

  • Effekt - 7 kW

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 1100 mm

  • Dybde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Himalaya

EAN/GTIN

6416416164788

Elnummer

5401763

Leverandørens varenummer

001930

Typebeskrivelse

5401763

Monteringsmetode:

Gulvapparat

Effekt:

7 kW

Bredde:

400 mm

Høyde:

1100 mm

Dybde:

400 mm

HIMALAYA 70 BWT TREND 6,8 kW, black, multivoltage