Tyløhelo - Releboks Commercial For Ovner 10-20 Kw - 71016012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 0 kW
Bredde - 482 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392139410298
Elnummer
5401776
Leverandørens varenummer
71016012
Typebeskrivelse
5401776
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
0 kW
Bredde:
482 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
80 mm
RELEBOKS COMMERCIAL FOR OVNER 10-20 KW